Beli genset 150 kva silent di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  2. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  3. YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  4. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  5. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  6. Ebara Pompa Celup Seri DL
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DL
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  7. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  8. TSUZUMI Genset Seri TCG
    Mulai

    Rp189.999.900

    TSUZUMI Genset Seri TCG
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 380
  9. CUMMINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp239.999.900

    CUMMINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  10. Keypower Genset Diesel Seri KPP
    Mulai

    Rp419.999.900

    Keypower Genset Diesel Seri KPP
    Deskripsi:
    PRP (PRIME RATED POWER) 1. Daya utama dapat digunakan untuk 8-12 jam kerja. 2. Dapat digunakan dengan beban yang bervariabel. 3. Maksimum Power sebesar 10% dari kapasitas Prime Power nya hanya boleh digunakan selama 1 jam setiap 12 jam kerja.
  11. HIGHLANDER Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp90.999.900

    HIGHLANDER Genset Tipe Open
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230/400
    • Power (cos Ø): 0.8
    • Rated Speed (rpm): 1500
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Type: Open
  12. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  13. Niigata Seiki (SK) Digital Gap Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Gap Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Range (mm): -13 to +16
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Tolerance (mm): ±0.03
    • Base Structure: Flat
    • Probes: Stainless Steel Point : SR 0.5 mm
    • Arm: Straight (Probe Operation Range approx.22mm)
Daftar Harga genset 150 kva silent Terbaru March 2026
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
CUMMINS Genset Tipe SilentRp269.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Keypower Generator Cummins Stamford (Genset)Rp369.999.900
FIRMAN Genset Diesel SilentRp23.999.900
YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Rp289.999.900
Denyo Generator Kubota (Genset)Rp219.999.900
TSUZUMI Genset Seri TDGRp69.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait